東京堂
ミニバスケット丸
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製
分類
バスケット かご
寸法(cm)
TL10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.5×7.5×5.2
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60304855
XU000118-008
ブラウン
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60304871
XU000118-022
ナチュラル
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。