平安伸銅工業
キッチンつっぱりラック
工具不要、取付け簡単なつっぱりキッチンラック 奥行き9cmのスリム設計限られたスペースで設置ができ、すき間が活きるキッチンラックコンパクトかつ強力なネオジム磁石フック付き0
材質(本体)
鉄、エポキシ樹脂粉体塗装
寸法(cm)
20×9×70-105
材質(樹脂部)
ナイロン樹脂、シリコン樹脂
材質(フック)
ネオジム磁石、鉄
材質(止めねじ)
鉄、メッキ、ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60298991
SPL-5WH
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください