東京堂
ミラーボール100
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリスチレン
分類
クリスマスボール
寸法(Φcm)
10
内容量
1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60303848
XB000590-018
シャイニーゴールド、キャップ:ゴールド
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60303857
XB000590-040
マットゴールド、キャップ:ゴールド
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。