曜日別特売

メタリカ迎春ピック

メタリカ迎春ピック - 東京堂メタリカ迎春ピック - 東京堂メタリカ迎春ピック - 東京堂メタリカ迎春ピック - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質木、ポリウレタン分類お正月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×0.5×7寸法L(cm)28.5内容量1袋(4本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60303358JP000074-003アカ
740
739
813(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60303367JP000074-018キン
740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする