曜日別特売

あかり松

あかり松 - MAGIQ(東京堂)あかり松 - MAGIQ(東京堂)あかり松 - MAGIQ(東京堂)あかり松 - MAGIQ(東京堂)あかり松 - MAGIQ(東京堂)あかり松 - MAGIQ(東京堂)あかり松 - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエチレングリーン分類松 パイン長さL×幅W(cm)34×20内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60303611JV001615
660
659
725(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,150/税込¥1,265
全国288¥1,150/税込¥1,265
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方288¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方288¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする