ベルベパンプキンアソート

ベルベパンプキンアソート - 東京堂ベルベパンプキンアソート - 東京堂ベルベパンプキンアソート - 東京堂ベルベパンプキンアソート - 東京堂ベルベパンプキンアソート - 東京堂ベルベパンプキンアソート - 東京堂ベルベパンプキンアソート - 東京堂ベルベパンプキンアソート - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。ハロウィン用としてもおすすめです。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。仕様2サイズ×各3コ材質発泡スチロール、ポリエステル、ポリエチレン分類ハロウィン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)大:6×6×5.5、小:4.5×4.5×5内容量1袋(6個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60303315HW001873-001ホワイト
1,040
959
1,055(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60303331HW001873-002ピンク
1,040
959
1,055(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60303340HW001873-007バーガンディ
1,040
959
1,055(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60303349HW001873-021ゴールデンイエロー
1,040
959
1,055(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする