曜日別特売

フルハーネス型 墜落制止用器具 4点セット

フルハーネス型 墜落制止用器具 4点セット - Harpy(ハーピー)フルハーネス型 墜落制止用器具 4点セット - Harpy(ハーピー)フルハーネス型 墜落制止用器具 4点セット - Harpy(ハーピー)フルハーネス型 墜落制止用器具 4点セット - Harpy(ハーピー)

【アルミニウムフックで超軽量】
フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。【セット内容】
フルハーネス、ダブルランヤード(2丁掛け)、肩パット、背中パット
【超簡単なワンタッチ式】
胸ベルトワンタッチバックル適用
【フリーサイズ】
肩、胸、腰、太股でベルトの調節によるフィットアップ

質量(kg)1.9ブラック&カーキサイズフリーサイズタイプ一種X字V型種類フルハーネスJIS規格JIS T8165適応身長(cm)165~190最大使用質量(kg)100ランヤードアルミダブル内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60300935-
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする