伸縮ダブルフックランヤード

伸縮ダブルフックランヤード - Harpy(ハーピー)伸縮ダブルフックランヤード - Harpy(ハーピー)伸縮ダブルフックランヤード - Harpy(ハーピー)

【アルミニウムフックで超軽量】
フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。

質量(kg)0.95タイプフルハーネス型一種JIS規格JIS T8165最大衝撃荷重(kN)4最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6030096923PRO-2LAL
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする