MAGIQ(東京堂)
かれん糸菊ピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ゴム、合成ゴム製
分類
マム 菊
寸法(cm)
花径12×L17
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60302335
FM002650-003
レッド
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60302351
FM002650-009
ライトオレンジ
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60302360
FM002650-020
ブラック
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。