MAGIQ(東京堂)
ダブルリリースプレー
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
ゆり カサブランカ リリー
寸法(cm)
花径10×L72×W20
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60301775
FM000328-001
ホワイト
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60301791
FM000328-004
イエロー
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60301800
FM000328-009
オレンジ
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60301809
FM000328-048
ホワイトビューティ
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60301818
FM000328-052
ダークピンク
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。