モバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル

モバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル - ケルヒャーモバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル - ケルヒャーモバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル - ケルヒャー

高圧の水を回転させながら噴射し、頑固な汚れを強力に落とすサイクロンジェットノズルです。このノズルはKHBシリーズおよび、OC 5 ハンディでご利用いただけます。高圧洗浄機K1~K5には適合しません。ご利用の際には別売りの専用ランス(2.644-173.0)が必要です。

用途ベランダ清掃、ガーデン/テラス/バルコニー用家具清掃、ガーデニング用品清掃、庭のおもちゃ清掃、バイクやスクーターの清掃、自動車ホイール洗浄など適合機種KHB 6 バッテリーセット、OC 5 Handy質量(kg)0.1接続クイックコネクトアダプター寸法(長さ×幅×高さ)(mm)106×42×44内容量1個
注意
※使用に際して、別売りの専用ランス(2.644-173.0)が必要です。
※KHBシリーズおよび、OC 5 ハンディのみでご利用可能です。高圧洗浄機K1~K5には適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
603131312.644-472.0
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする