マリンテック
平型端子250型カプラー オス
平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!
ロック機能付き
LED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!
簡単脱着
ロック機能付き
平型端子250型
オス/メス購入時に選択
材質
ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮
寸法(mm)
28.8×22.4×13.2(オス)
極数
2極
端子形状
250型
使用可能電力
DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下
適合電線
0.5~2.0SQ
内容量
1式
注意
※セット販売ではございません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60307847
CPR-250M
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください