曜日別特売

平型端子250型カプラー メス

平型端子250型カプラー メス - マリンテック

平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!
ロック機能付き
LED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!
簡単脱着
ロック機能付き
平型端子250型
オス/メス購入時に選択

材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)25.3×16.4×10.2(メス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ内容量1式
注意
※セット販売ではございません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60307856CPR-250F
100
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする