東京堂
アイアンアーチ ゴールドブラッシュ
大型什器。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、として。
材質
鉄
色
ブラック/ゴールドブラッシュ
分類
ディスプレイ什器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
138×38×232
寸法W(cm)
内側:118
内容量
1台
注意
※お取り扱いにはご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60311855
GB001007
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません