曜日別特売

ブラッシュツリーS

ブラッシュツリーS - 東京堂ブラッシュツリーS - 東京堂ブラッシュツリーS - 東京堂ブラッシュツリーS - 東京堂ブラッシュツリーS - 東京堂ブラッシュツリーS - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質天然素材、ラタン、鉄、土台:松の木分類クリスマス置物寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5×11.5寸法(Φcm)台座:3.5内容量1袋(2個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60312799XU000287-001ホワイトゴールド
840
799
879(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60312808XU000287-005ブルーゴールド
840
799
879(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60312817XU000287-024グリーンゴールド
840
799
879(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする