機能性関与成分「ビルベリー由来アントシアニン」を1日目安1粒中に60mg配合。
ビルベリー由来アントシアニンは、目の疲労感の緩和やピント調節力を改善することで、目の調子を整える機能があります。
保存方法 高温、多湿を避け、開封後は必ず密封して湿気のない涼しい場所に保存してください。
お召し上がり方 1日摂取目安量:1粒
かまずに水等と共にお召し上がりください。
成分栄養成分表示(1粒550mg当たり)エネルギー:2.8kcal、たんぱく質:0.16g、脂質:0.14g、炭水化物:0.21g、食塩相当量:0.00032g、β-カロテン:1,850μg、DHA:4.1mg、EPA:4.1mg、ルテイン:0.53mg、コエンザイムQ10:22μg、その他成分表示(1粒550mg当たり)ナトリウム:0.13mg、鉄:0.0129mg、リン:0.250mg、カリウム:0.341mg、ビタミンK:0.230μg原材料ビルベリーエキス粉末(ビルベリー(フィンランド))、食用油脂、カシスエキス粉末、メグスリノキエキス粉末、コエンザイムQ10 / フィッシュゼラチン、グリセリン、増粘剤(ミッロウ)、植物レシチン(大豆由来)、β-カロテン、マリーゴールド色素アレルギー原材料に含まれるアレルギー物質:ゼラチン、大豆内容量1個(30粒)