メラックス

メラックス - 八幡物産

機能性関与成分「ルテイン」を1日目安量の1粒中に20mg配合。
ルテインには、目の黄斑部の色素量を維持する働きがあり、ブルーライトなど光の刺激からの保護や、コントラスト感度の改善(ぼやけの解消)によって目の調子を整える機能があることが報告されています。
保存方法
直射日光、高温、多湿を避けて保存してください。
お召し上がり方 1日摂取目安量:1粒
かまずに水等と共にお召し上がりください。

成分栄養成分表示(1粒330mg当たり)エネルギー:2.2kcal、たんぱく質:0.097g、脂質:0.19g、炭水化物:0.026g、ナトリウム:0.14mg(食塩相当量:0.00035g)、機能性関与成分(1粒330mg当たり)ルテイン:20mg原材料紅花油(国内製造)、イチョウ葉エキス粉末 / マリーゴールド色素、フィッシュゼラチン、グリセリン、増粘剤(ミツロウ)、植物レシチン(大豆由来)、ビタミンE、ヘマトコッカス藻色素、トマト色素アレルギー原材料に含まれるアレルギー物質:ゼラチン、大豆内容量1個(30錠)
注意
※1日摂取目安量をお守りいただき、過剰摂取はお控えください。
※粒の中のエキスが肌や衣類等に付着しますと落ちにくいため、十分ご注意ください。
※天産物由来の原料を使用しているため色のバラつきがございますが、品質には影響ありません。
※本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。
※医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではございません。
※本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。
※疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。
※体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。
※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6030817030錠
1,600
1,598
1,726(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする