曜日別特売

油ろ過シート

油ろ過シート - エヌケーコーポレーション

自重の約40倍の吸着能力で高性能です。
排水中の油液も吸着しながら、さらにラード等の固型化した動物脂も除去!
工作機械や旋盤等のクーラントタンクで混入油の吸着とキリコ等の混雑物の除去!
ハサミで自在にカットできます!

用途濾過・湯水分離槽・排水溝など適合幅(cm)38長さ(cm)51混率(%)レーヨン65、ポリエステル35厚さ(cm)0.4吸着量(L/枚)1.1内容量1箱(100枚)
注意
※ご使用前にあらかじめ使用する液体に浸してからご使用ください。
※吸着される油または液体の性質に応じ、怪我や危険のないようにお取り扱いにご注意ください。
※廃棄は地域行政の決まりにしたがってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60308337N-1503851
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする