曜日別特売

【セット】プラスチックラック×ハードバスケット

【セット】プラスチックラック×ハードバスケット - アイリスオーヤマ【セット】プラスチックラック×ハードバスケット - アイリスオーヤマ【セット】プラスチックラック×ハードバスケット - アイリスオーヤマ【セット】プラスチックラック×ハードバスケット - アイリスオーヤマ【セット】プラスチックラック×ハードバスケット - アイリスオーヤマ【セット】プラスチックラック×ハードバスケット - アイリスオーヤマ【セット】プラスチックラック×ハードバスケット - アイリスオーヤマ【セット】プラスチックラック×ハードバスケット - アイリスオーヤマ

【現場に最適】【軽量×ハード】収納&持ち出しに便利な、プラスチックラックとハードバスケットのセットです。
・プラスチックラック
工具不要で簡単組み立てできる。倉庫やベランダなどの屋外収納に最適なプラスチック製ラックです。
プラスチック製なので雨や湿気で錆びる心配も無く、屋外で安心してお使いいただけます。
プラスチックのため軽量で、設置も楽々出来ます。
側面にはフックや小物を引っ掛けられる穴があるため、収納力は抜群です。
ラインナップは3段・4段・5段の3タイプ展開で、用途に合わせてお選びいただけます。
・ハードプロバスケット
かさばるものをざっくり収納できるバスケットです。頑丈で軽量のため、アウトドア用品やDIY工具の収納に最適です。耐荷重40kgで重い工具でもゆがみにくい仕様です。取っ手は大型でギザギザ部分が噛み合うようになっているので、握りやすく持ち運びに便利です。ピッタリ重さねることが出来るので狭い作業スペースでも邪魔になりません。

用途現場道具の収納・持ち出しに容量(L)バスケット:37耐荷重(kg)バスケット:40棚板耐荷重(kg)30棚板有効内寸法(mm)796×332×397内容量1セット
注意
※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板数(枚)
バスケット(個)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60313736PLR-9143+HPB-37*434
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60313745PLR-9144+HPB-37*646
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60313761PLR-9145+HPB-37*858
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする