セーブインダストリー
伸縮式 刈込ハサミ
材質
刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC
質量(g)
1100
切断能力(mm)
【枝】~8
ハンドル
285~455mm
サイズ(mm)
200×710×85
刃渡り(mm)
185
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60315285
SV-7794
¥
4,000
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください