セーブインダストリー
刈込ハサミ
材質
刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC
質量(g)
785
切断能力(mm)
【枝】~10
ハンドル
300mm
サイズ(mm)
190×560×75
刃渡り(mm)
185
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60315301
SV-7787
¥
2,500
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください