セーブインダストリー
モバイル型 コスメティックミラー
材質
ポリウレタン樹脂、ABS樹脂、ガラス
寸法(mm)
135×200×12
質量(g)
285
消費電力(W)
3
入力電圧(V)
5/1A
連続使用時間(分)
90
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
6ヶ月
充電時間(時間)
3.5
バッテリー容量(mAh)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60315276
SV-8166
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください