曜日別特売

超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini

超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini - アピックス

子供部屋や書斎、寝室などスペースが限られる場所にも置けるコンパクトサイズのSHIZUKUmini。
小さいけれど約250ml/hの加湿量でお部屋をしっかり潤し、抗菌カートリッジ付属で衛生的。
無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。ミスト吹出口方向切替(360°回転)
フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。
水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。
癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。
トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。
保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。

付属品お手入れブラシ、アロマパッド消費電力(W)20定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(g)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W173×D170×H265電源コード(m)約1.2適合床面積(木造)2~4畳、(プレハブ洋室)4~6畳 ※使用状況、環境により異なります水タンク容量(L)約1.5連続加湿時間(時間)約6加湿量(mL/h)約250内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60314978ASZ-150(WH)
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
60314987ASZ-150(GR)
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
60314996ASZ-150(PK)
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする