タフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付

タフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付 - SUN UPタフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付 - SUN UPタフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付 - SUN UPタフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付 - SUN UPタフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付 - SUN UPタフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付 - SUN UP

ステッカー・シール・カッティングシートの剥がし、塗装・防水塗膜の剥がしやケレン作業、クロス(壁紙)・クッションフロアの剥がしに向いています。
ハードな使用に耐える!ワイドな刃幅125mm、厚刃0.7mmのスクレパーです。( ※一般的なカッター刃:100mm幅、0.5mm厚) 力強い作業に最適です。
替刃式:本品には3枚付です。替刃は折れ線なしなので折れにくい仕様です。
グリップエンドはハンマーで叩けるので頑固な汚れも剥がせます!
握りやすさを追及したグリップです。力を入れやすい太さ(Φ29mm)で滑りにくいTPR樹脂を使用しています。
グリップ部にツバ付きで安全に作業可能。

用途剥がし作業、ケレン作業セット内容替刃3枚付材質刃:SK85(HRC60°)/ヘッド部:アルミダイキャスト/柄部(パイプ):スチール/グリップ:PVC+TPR/グリップエンド:スチール全長(mm)330質量(g)460刃長(mm)125刃幅(mm)125刃厚(mm)0.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60315048SCR-03
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする