タフスクレーパー ワイド厚刃用 替刃

タフスクレーパー ワイド厚刃用 替刃 - SUN UP

SUN UP タフ・スクレーパー ワイド厚刃 SCR-03(JAN4969968136700)用の替刃です。
ハードな使用に耐える!ワイドな刃幅125mm、厚刃0.7mmのスクレパーです。( ※一般的なカッター刃:100mm幅、0.5mm厚) 力強い作業に最適です。
替刃は折れ線なしなので折れにくい仕様です。

用途スクレーパー用の替刃材質SK85(HRC60°)全長(mm)110質量(g)48刃長(mm)125刃幅(mm)125刃厚(mm)0.7内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60315057SCR-03C
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする