SRIC(スリック)
スイッチ付き防滴ケース
これまでG-MEN本体だけでは対応が出来なかった「計測を一時中断→再度計測再開」の繰り返しの計測が可能です。
用途
G-MENシリーズ専用の防滴ケースです。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
425
使用温度範囲(℃)
0~50
外形寸法(mm)
138×41×92(スイッチ・マグネット足含む)
対応機種
G-MEN GRシリーズ・GLシリーズ・GPシリーズ(GPSアンテナ装着不可)
保護等級
IPX1
耐熱性
v-0
耐熱温度(℃)
-40~120(ケース単体の性能)
内容量
1台
注意
※・水中や高圧の水流がかかる場所での使用は避けてください。
※・本製品は、有機溶剤、腐食性ガスなどの影響を受ける場所での使用は避けてください。
※・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
※・本製品を長時間使用しない場合は、G-MEN本体を取り出し保管してください。
※・本製品を長時間使用しない場合は、ケース内の乾電池を取り外してください。
※・マグネット足は強力な磁力を持っていますので、テレビやパソコン等に近づけないよう取り扱いにはご留意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60314689
SP-CASE-S
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください