SRIC(スリック)
防滴ケース
用途
G-MENシリーズ専用の防滴ケースです。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
380
使用温度範囲(℃)
0~50
外形寸法(mm)
120×41×82(マグネット足含む)
対応機種
G-MEN DRシリーズ・GRシリーズ・GLシリーズ・GPシリーズ(GPSアンテナ装着不可)
保護等級
IPX1
耐熱性
v-0
耐熱温度(℃)
-40~120(ケース単体の性能)
内容量
1台
注意
※・水中や高圧の水流がかかる場所での使用は避けてください。
※・本製品は、有機溶剤、腐食性ガスなどの影響を受ける場所での使用は避けてください。
※・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
※・本製品を長時間使用しない場合は、G-MEN本体を取り出し保管してください。
※・マグネット足は強力な磁力を持っていますので、テレビやパソコン等に近づけないよう取り扱いにはご留意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60314698
SP-CASE
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください