アルミス
アルミフレーム据置式フレコンスタンド
簡単組立式でグラグラしにくい据置式設計で頑丈です。
自立をサポートして作業効率化アップ!
フレームはアルミ製で軽くさびにくい!
フック引っかけ付き!
用途
廃プラ、紙、木くず、産廃等の回収、運搬、保管等に便利!
材質
フレーム・蝶ボルト:アルミニウム合金・ステンレス
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約90×90×110
内容量
1台
注意
※このフレコンスタンド荷重を支えるものではありませんので、充填作業に入る前に、必ず袋の底が地面に置かれた状態にしてください。
※フレコンバックは付属されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60314786
FSS-1000Z
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600