曜日別特売

クラフト 水苔(NZ産AAA)

クラフト 水苔(NZ産AAA) - SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト 水苔(NZ産AAA) - SUN & HOPE(サンアンドホープ)

環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】
・NZ産のグレードAAAを原料で使用。
・清潔で吸水性、保水性、排水性に優れています。
・保温性が高く、乾燥防止にも優れています。
・洋ラン類の植え替え、植え込み、オモト・山野草の鉢土乾燥防止としても使用できます。

用途水苔形状固形質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×222原材料水苔内容量1個(1L)
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60315267-
650
549
604(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする