SUN & HOPE(サンアンドホープ)
クラフト 塊根植物・アガベの土
環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】
・虫が寄り付きにくい原料を使用。
・アガベや塊根植物に適した配合で水はけも良く育てやすい。
用途
培養土
形状
顆粒
質量(g)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×70×222
原材料
日向軽石、鹿沼土、赤玉土他
内容量
1個(1L)
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60315197
-
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください