曜日別特売

クラフト 虫が寄り付きにくい多肉植物の土

クラフト 虫が寄り付きにくい多肉植物の土 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト 虫が寄り付きにくい多肉植物の土 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト 虫が寄り付きにくい多肉植物の土 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト 虫が寄り付きにくい多肉植物の土 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト 虫が寄り付きにくい多肉植物の土 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト 虫が寄り付きにくい多肉植物の土 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)

虫が寄り付きにくい多肉植物の土【特徴】
堆肥を使用しないので虫が寄り付きにくく有機原料特有の匂いもありません。
乾燥ボラ土を使用しているので、土の乾き具合が目に見えてわかります。(色が変わります)
1袋(1L)で5号鉢約1鉢分

用途培養土形状顆粒質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×190原材料赤玉土、ボラ土、鹿沼土 他内容量1個(1L)
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60315170-
500
459
505(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする