曜日別特売

クラフト 竹炭

クラフト 竹炭 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト 竹炭 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト 竹炭 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト 竹炭 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト 竹炭 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト 竹炭 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ハイドロカルチャーやマルチング材として【特徴】
ハイドロカルチャーやマルチング材としてご使用いただけます。
国産の孟宗竹を使用しております。
水や空気を浄化し、消臭効果もあります。
虫も寄り付きにくいです。
ハイドロカルチャーとして使用する場合
1袋(1L)で5号鉢約1鉢分

用途竹炭形状チップ状質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×190原材料孟宗竹炭内容量1個(1L)
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60315258-
600
499
値下げ
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする