曜日別特売

クラフト 富士砂

クラフト 富士砂 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト 富士砂 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)

環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】
・鉄分、ミネラルを含んだ天然火山灰を原料とした用土。根腐れを防ぐ効果があります。
・あらゆる鉢植えのマルチングに最適。
・植物をおしゃれに演出。
・多孔質なため、土壌の通気性・保水性・排水性に優れているので他の土と混ぜて植物の植え込みにも使用できます。

用途マルチング材形状顆粒質量(g)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×170原材料富士砂内容量1個(0.5L)
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60315118-
400
399
439(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする