SUN & HOPE(サンアンドホープ)
クラフト ハイドロフレーク(セラミス)
手軽で清潔な室内園芸用の土【特徴】
手軽で清潔な屋内園芸用の土です。
保水性がいいので水やりの回数が減ります。
通気性も適度に保ちます。
1袋(0.5L)で4号鉢約1鉢分
用途
ハイドロフレーク
形状
顆粒
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×60×150
原材料
顆粒状粘土
内容量
1個(0.5L)
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60315215
-
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください