SUN & HOPE(サンアンドホープ)
クラフト ハイドロボール
手軽で清潔な室内園芸用の土【特徴】
手軽で清潔な室内園芸用の土です。
通気性に優れており、病害虫が発生しにくい清潔な環境を保ちます。
1袋(1L)で5号鉢約1鉢分
用途
ハイドロボール
形状
顆粒
質量(g)
760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×80×190
原材料
陶粒
内容量
1個(1L)
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60315145
-
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください