SUN & HOPE(サンアンドホープ)
クラフト ハスクチップ(ココヤシチップ)
環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】・土の表面にマルチング材として使用。夏場の乾燥防止、冬の保湿に効果がある。
用途
ハスクチップ
形状
顆粒
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×70×222
原材料
ココヤシ
内容量
1個(1L)
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60315109
-
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください