曜日別特売

クラフト インテリアサンド

クラフト インテリアサンド - SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト インテリアサンド - SUN & HOPE(サンアンドホープ)

環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】
・土の表面にマルチング材として敷き、植物をおしゃれに演出します。
・土に対し、夏場の乾燥防止や冬場の保温効果があります。
・雑草が生えにくくなります。
・水やり時の泥はねを防止します。

用途マルチング材形状顆粒質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×170原材料炭酸カルシウム内容量1個(500g)
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60315091-
300
279
307(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする