曜日別特売

クラフト 盆栽の土

クラフト 盆栽の土 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト 盆栽の土 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)

環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】
・盆栽に適した配合で水はけと水持ちのバランスがが良く初心者の方でも安心して使える土。
・通気性、排水性、保水性、保肥制に優れた土を使用。
・本品1袋で5号鉢 約1鉢分

用途培養土形状顆粒質量(g)690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×222原材料赤玉土、鹿沼土他内容量1個(1L)
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60315100-
400
399
439(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする