SUN & HOPE(サンアンドホープ)
クラフト 竹炭 S粒
環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】
・国産の孟宗竹を使用。水や空気の浄化、消臭効果。
・虫が寄り付きにくい
・土壌改良効果があります。
・本品1袋で4号鉢 約1鉢分
用途
マルチング材
形状
顆粒
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×55×170
原材料
竹炭
内容量
1個(0.5L)
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60315136
-
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください