セーフラン安全用品
ポリチューブロール
送風機や集じん排気装置などに使用できるビニールダクトです。
長尺物用のポリ袋として必要な長さにカットしてご使用いただけます。
中身が見える透明タイプです。
紙管巻きで取り出しやすい。
用途
送風機や集じん排気装置などのダクトに。
長尺材料の梱包や保護に。
材質
PE
質量(kg)
約10
サイズ
幅550mm ×100m巻(円直径Φ350mm)
厚さ
100μ
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません。
※4t車以上の大型車進入可能で、駐車スペースのあるお届け先のみ配送可能です。
※配送ドライバーは荷下ろし作業は行いませ、お客様にてお願いします。
※用途以外に使用しないでください。
※火器のある場所、高温な場所でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60313578
J2725
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません