WIZ'A
コンビネーションレンチセット
用途
ボルトやナットの締め付けや緩め作業に
仕様
収納ホルダー付
セット内容
(mm)8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17
材質
本体:炭素鋼 (S45C) ホルダー:樹脂
色
シルバー/イエロー
質量(g)
約493(ホルダー含む)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(約)214×36×55(ホルダー収納時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60313980
478139920
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください