曜日別特売

アルミ製手動チェーンブロック

アルミ製手動チェーンブロック - HIDAXアルミ製手動チェーンブロック - HIDAXアルミ製手動チェーンブロック - HIDAXアルミ製手動チェーンブロック - HIDAXアルミ製手動チェーンブロック - HIDAXアルミ製手動チェーンブロック - HIDAXアルミ製手動チェーンブロック - HIDAXアルミ製手動チェーンブロック - HIDAX

超軽量
・定格荷重1.0tでも6.7kgという超軽量の為、持ち運びや設置が簡単です。
圧倒的操作性
・ハンドチェーンカバーが360°回転することで、どの方向からでも操作可能!
・作業者が本体のどの位置にいても、スムーズに操作ができ、作業効率が大幅に向上します。
・狭所・高所でも使いやすい 360°自在にチェーンが動かせるため、壁際・狭いスペースでも操作しやすいです。
・作業姿勢の自由度UP 立ち位置に左右されず、無理な姿勢を避けられるため疲労軽減・安全性向上につながります。
・危険な位置での操作を回避 操作位置を選べることで、吊り荷の真下など危険な場所に入らずに作業が可能です。
安心・安全機能
・軽量だから安全性が心配!というお声にも備え、過負荷防止機能を標準装備!
*一定荷重以上を超えた操作を行おうとした際、それ以上荷を持ち上げることができません。
*0.25tと0.5tは定格荷重の1.8倍の負荷をかけた時、1tは1.6倍の負荷をかけた時に過負荷防止機能が動作します。
・上下のフックには、外れ止めでしっかりと固定された鍛造製ラッチで安全性を向上させます。
・金属製と特殊素材でつくられたブレーキ板構造を採用しました。ブレーキ板の割れや粉砕を防ぎます。

ハンドチェーン(m)2.5ロードチェーン(m)2.5内容量1台
注意
※定格荷重以上を超える物を吊り上げないでください。
※定格荷重以上の操作を行うと、過負荷防止機能が働き、巻き上げ作業ができなくなります。
※その際は、速やかに巻き下げを行い、重量にあった定格荷重にて作業を行ってください。
※当商品を投げたり、引きずったりしないでください。
※過負荷防止機能の部材を修理、点検の際でも触らないようにしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格荷重(t)
寸法E
寸法D
寸法A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60313456HXCB0252.60.25353275
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60313465HXCB0504.60.54234.592
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60313481HXCB1006.7149.542.5110
オープン
38,980
42,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする