NAKATAKI
幅狭バケット(平爪タイプ)
・U字溝の設置や清掃作業
・管工事などの側溝工事の掘削
・標準バケットではは入れない細い溝の掘削
・硬い地盤の切削作業
にピッタリ
用途
バックホー用アタッチメント
付属品
バケットピン2本、調整シム
内容量
1個
関連資料:
採寸方法資料(0.04MB)
注意
※注文入力画面の備考欄に、当製品を取付されるベースマシンの型式をご記入ください
※商品は純正の寸法データに合わせてご用意いたします。純正寸法と実寸が異なる場合は、ご注文時にお伝えください。(画像5枚目参照)
※簡易塗装仕上げ
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※【メーカー保証】
※下記のような不具合があった場合は、ご交換いたします。
※1.ピンが折れてしまった時
※2.ボルトが折れてしまった時
※3.ネジが折れてしまった時
※4.商品に亀裂などがあった場合(小傷などは対象外)
※商品到着後、1カ月以内となります
※お客様にて商品を加工・改造された場合は対象外となります
※商品の重量により、納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須な場合があります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。商品の重量により荷降ろしにフォークリフト等が必要となる場合がございます。
全11種類を絞り込む
幅(mm)
バケット:200
バケット:230
バケット:300
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
ピン径(Φmm)
クラス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60314111
#23-30
バケット:200
37
ブラック
30
(t)1.0~3.0
¥
71,500
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60314120
#23-35
バケット:200
37
ブラック
35
(t)1.0~3.0
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60314129
#23-40
バケット:200
37
ブラック
40
(t)1.0~3.0
¥
82,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60314138
#24-K90
バケット:200
21
ブラック
25
(t)0.5~1.5
¥
43,450
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60314147
#24-K130
バケット:200
21
ブラック
25
(t)0.5~1.5
¥
43,450
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60314156
#25-K90
バケット:200
22
ブラック
30
(t)0.8~1.8
¥
46,100
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60314165
#25-K140
バケット:200
22
ブラック
30
(t)0.8~1.8
¥
56,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60314181
#105R-230-K200
バケット:230
63
レッド
30・35・40
(t)2.0~3.0
¥
95,150
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60314190
#105R-230-K220
バケット:230
63
レッド
35・38・40
(t)3.0~5.0
¥
95,150
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60314199
#105R-300-K200
バケット:300
77
レッド
30・35・40
(t)2.0~3.0
¥
111,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60314208
#105R-300-K240
バケット:300
77
レッド
38・40・45
(t)3.0~5.0
¥
111,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった