NAKATAKI
3点式ハサミ
アームへの負担が3点に分散して丈夫!
1トンクラスのミニショベルには大きな負担になりません。
交換する時も軽くて取り扱いやすいです。
3点止めフォーククロー(両側が動きます!)
用途
バックホー用アタッチメント
付属品
ピン3本、ブラケット1個(ブラケットのみ溶接が必要です)
幅(mm)
フォーク:340
クラス
(t)1
内容量
1個
関連資料:
採寸方法資料(0.07MB)
注意
※抜根作業は、破損の原因になる為ご遠慮ください。
※機械式フォークは、クイックヒッチと一緒にはご使用いただけませんのでご注意ください。
※
※注文入力画面の備考欄に、当製品を取付されるベースマシンの型式をご記入ください
※商品は純正の寸法データに合わせてご用意いたします。純正寸法と実寸が異なる場合は、ご注文時にお伝えください。(画像5枚目参照)
※簡易塗装仕上げ
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※【メーカー保証】
※下記のような不具合があった場合は、ご交換いたします。
※1.ピンが折れてしまった時
※2.ボルトが折れてしまった時
※3.ネジが折れてしまった時
※4.商品に亀裂などがあった場合(小傷などは対象外)
※商品到着後、1カ月以内となります
※お客様にて商品を加工・改造された場合は対象外となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
径(Φmm)
開口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60314671
#22
28
レッド
アームピン:25、ロットピン:25
最大:840
¥
106,150
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60314680
#47
29
ブラック
アームピン:25、ロットピン:30
最大:830
¥
106,150
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった