リード工業(LEAD)
CRAS CA-02 キッズプロテクター
転倒などのケガからお子様を守る
手・肘・膝6点セット
自転車・一輪車・キックボード・ストライダー・ローラースケート・スケートボードなど走行遊具に!
【特徴】
・衝撃分散
衝撃を効果的に分散する曲面ハードシェル。
・優しい肌あたり
内側にはクッション入りで、肌あたりも優しい。
・簡単脱着
ベルクロで簡単脱着!成長に合わせた調節も可能。
・収納袋付き
持ち運びや保管に便利な収納袋付き
【注意】
・モニターの発色具合によって、実際のものと色味が異なって見える場合がございます。
・製品は予告なく仕様変更される場合がございます。
---------------------------
品番:CA-02
カラー:ホワイト×グレー
素材:【シェル】PE 【メッシュ】ポリエステル100% 【ベルト】ポリエステル100%
重量:約190g


