DNS BCAA BCAA200
最初から最後まで圧倒する。
BCAAとはBranched Chain Amino Acid :分岐鎖アミノ酸 の頭文字をとったもので、
バリン、ロイシン、イソロイシンの3つの必須アミノ酸の総称。
BCAA以外を極力排除
溶けやすい
賞味期限製造日より24ヶ月
原材料L-ロイシン、L-バリン、L-イソロイシン、トレハロース、クエン酸、香料、レシチン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)/食塩(国内製造)
栄養成分【1回(5.5g)あたり】エネルギー:22kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:0.02g、炭水化物:0.43g、L-ロイシン:2,475.0mg、L-バリン:1,237.5mg、L-イソロイシン:1,237.5mg
内容量1個(200g)
注意
※原材料をご参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。※お子様の手の届かないところに保管してください。
※開封後はなるべくお早めにお召し上がりください。
※保存方法:直射日光及び高温多湿のところをさけて保存してください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
