第一三共ヘルスケア
DNS EPA EPA435
アスリートが摂るべき必須脂肪酸
身体にとって有益なEPAを1回分わずか6粒に400mg配合した本格派。
6粒でEPA400mg含有
脱臭処理を施した高品質な原材料
摂りやすい形状のカプセル
賞味期限
製造日より24ヶ月
原材料
EPA・DHA含有精製魚油/ゼラチン、グリセリン、酸化防止剤(ビタミンE)
栄養成分
【1日(6粒)あたり】エネルギー:18.7kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:1.7g、炭水化物:0.14g、食塩相当量:0.004g、(EPA:400mg、DHA:170mg)
内容量
1個(180粒)
注意
※原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかりフタを閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※保存方法:高温多湿をさけて保存してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60316335
EPA435
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,942
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください