第一三共ヘルスケア
DNS エヌオーブースター 277651
パフォーマンスをブーストする。
NO BOOSTERとはアルギニンとシトルリンのミックスで、体内のNO(一酸化窒素)の産生を増やしてくれる。
賞味期限
製造日より24ヶ月
原材料
L-シトルリン、でん粉 /L-アルギニン、ゼラチン、ステアリン酸カルシウム、リン酸三カルシウム、カラメル色素
栄養成分
【1日6粒(4.08g)あたり】エネルギー:15.7kcal、たんぱく質:2.92g、脂質:0.04g、炭水化物:0.91g、食塩相当量:0.001g、アルギニン:1200mg、シトルリン:1200mg
内容量
1個(180粒)
注意
※原材料表示をご参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかり蓋を閉め、なるべくお早めにお召し上がりください
※体質によりまれに身体にあわない場合があります。その場合は使用を中止してください。
※保存方法:高温・直射日光をさけて保存してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60316290
277651
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,914
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください