接続バックル PF25

接続バックル PF25 - MOTO FIZZ(モトフィズ)

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
接続バックル PF25 ピポットフォージ バックル仕様 MP-360
シートバッグを取り外した時に固定ベルトをシートに固定しておけるバックルです。

適合バッグ:MFK-1000、1001、1002、1003、1004セット内容・ベルト本体×1、取扱説明書材質1680Dポリエステル他寸法(幅W×高さH)(mm)130×130本体質量(g)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60315669MP-360
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする