ホルダーベルト

ホルダーベルト - MOTO FIZZ(モトフィズ)

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
ホルダーベルト MP-362
長い物をバッグに固定する為に使用するベルト

適合バッグ:MFK-1003、1004セット内容・ベルト本体×1、取扱説明書材質1680Dポリエステル他寸法(幅W×高さH)(mm)27×600本体質量(g)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60315687MP-362
500
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする